🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Raccord coudé à 90° à visser -Polyamide (Nylon) 6 & Acetal-Livré avec écrou-Noir - AR16/M16/C90/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord coudé à 90° à visser -Polyamide (Nylon) 6 & Acetal-Livré avec écrou-Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP40

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963015441

Réf. Sonepar

00161004396

Réf. Fournisseur

AR16/M16/C90/BL

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

angle 90°

indice de protection (IP):

IP40

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

longueur de filetage:

11.5 mm

matériau du joint:

autre

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

Raccord coudé à 90° à visser - Polyamide (Nylon) 6 & Acetal - Pas de vis externe fixe - Pas métrique - Livré avec écrou - Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts