Thomas & Betts - Raccord coudé à 90° à visser-Polyamide (Nylon) 6 & Acetal- Livré avec écrou-Noir - AR16/M20/C90/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 16 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP40
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963015465
Réf. Sonepar
00161004397
Réf. Fournisseur
AR16/M20/C90/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP40
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
longueur de filetage:
11.5 mm
matériau du joint:
autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


