Thomas & Betts - Raccord coudé à 90°-Polyamide (Nylon) 6-A embase-Pas de vis externe fixe-Noir - ASF13/FL/C90/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 13 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - sans
type de construction - sans filetage
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963054112
Réf. Sonepar
00161004349
Réf. Fournisseur
ASF13/FL/C90/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
13 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP68
taille du raccordement fileté:
sans
type de construction:
sans filetage
couleur:
noir
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
filetage rotatif:
Oui
type de raccordement:
filetage
matériau du joint:
autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


