Non retournable

Thomas & Betts - Raccord coudé à 90° - Polyamide (Nylon) 6 - Pas de vis externe fixe -Pas PG-Noir - ASF13/PG9/C90/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord coudé à 90° - Polyamide (Nylon) 6 - Pas de vis externe fixe -Pas PG-Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 13 mm

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - PG9

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963014628

Réf. Sonepar

00161004336

Réf. Fournisseur

ASF13/PG9/C90/BL

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

13 mm

modèle:

angle 90°

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

PG9

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

longueur de filetage:

10 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

pays de fabrication:

HONGRIE

Raccord coudé à 90° - Polyamide (Nylon) 6 - Pas de vis externe fixe -Pas PG-Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts