Thomas & Betts - Raccord DR. FIL. EXT. FIX-PG-NR - AR21/PG16/A/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 21 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP40
taille du raccordement fileté - PG16
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963009891
Réf. Sonepar
00161004391
Réf. Fournisseur
AR21/PG16/A/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
21 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP40
taille du raccordement fileté:
PG16
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
29.7 mm
longueur totale:
36.4 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
longueur de filetage:
11.2 mm
matériau du joint:
autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


