🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Raccord droit-conduit tressé-Pas de vis externe pivotant-Pas PG-Laiton nickelé - PBF21/PG16/B

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit-conduit tressé-Pas de vis externe pivotant-Pas PG-Laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 21 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP67

  • taille du raccordement fileté - PG16

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963016110

Réf. Sonepar

00161004722

Réf. Fournisseur

PBF21/PG16/B

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

21 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP67

taille du raccordement fileté:

PG16

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

autre

longueur totale:

59.1 mm

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Oui

type de raccordement:

filetage

longueur de filetage:

12.2 mm

matériau du joint:

sans joint

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

Raccord droit - Pour conduit tressé uniquement - Pas de vis externe pivotant - Pas PG - Laiton nickelé

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts