Thomas & Betts - Raccord droit F.PA6&L.NI-M-EMB.MÉT.NR - AL16/M20/45/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 16 mm
modèle - angle 45°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963017872
Réf. Sonepar
00161003744
Réf. Fournisseur
AL16/M20/45/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
angle 45°
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
métrique
longueur de filetage:
11.5 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
température d'utilisation:
-45...120 °C
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


