Thomas & Betts - Raccord droit F.PA6&L.NI-M-EMB.MÉT.NR - AL21/M20/SFA/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 21 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
type de construction - filetage intérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963011344
Réf. Sonepar
00161003925
Réf. Fournisseur
AL21/M20/SFA/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
21 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
type de construction:
filetage intérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
27 mm
longueur totale:
59 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
filetage rotatif:
Oui
type de raccordement:
connexion par encliquetage
longueur de filetage:
15.3 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


