Thomas & Betts - Raccord droit F.PA6&L.NI-M-EMB.MÉT.NR - AT21/M20/SFA/BLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - fiche
type de construction - filetage intérieur
diamètre nominal - 21 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - droit
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963038341
Réf. Sonepar
00161004249
Réf. Fournisseur
AT21/M20/SFA/BLY
Marque
Thomas & Betts
type de raccordement:
fiche
type de construction:
filetage intérieur
diamètre nominal:
21 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
droit
filetage rotatif:
Oui
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
longueur de filetage:
13 mm
matériau du joint:
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
15 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
21 mm
hauteur totale:
27 mm
longueur totale:
60.5 mm
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


