Non retournable

Thomas & Betts - Raccord droit FIL.EXT.FIX-M-L.NICK - SP20/M20/A

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit FIL.EXT.FIX-M-L.NICK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 20 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M20 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 54...54

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963000010

Réf. Sonepar

00161004861

Réf. Fournisseur

SP20/M20/A

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

20 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M20 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

54...54

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

15.3 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

20 mm

longueur de filetage:

13 mm

longueur totale:

29 mm

hauteur totale:

24 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

pays de fabrication:

INDE

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

Raccord droit FIL.EXT.FIX-M-L.NICK

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts