Non retournable

Thomas & Betts - Raccord droit FIL.EXT.PIVOT-PG-L.NI - S25/PG21/B

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit FIL.EXT.PIVOT-PG-L.NI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 25 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - PG21

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963003554

Réf. Sonepar

00161004791

Réf. Fournisseur

S25/PG21/B

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

25 mm

modèle:

droit

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

PG21

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

40...40

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

16.9 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

25 mm

longueur de filetage:

12 mm

longueur totale:

46 mm

hauteur totale:

30 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

Raccord droit FIL.EXT.PIVOT-PG-L.NI

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts