Thomas & Betts - Raccord droit FIL.EXT.PIVOTANT-M-L.NI - S20/M20/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 20 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963000171
Réf. Sonepar
00161004782
Réf. Fournisseur
S20/M20/B
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
20 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
40...40
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
14.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
20 mm
longueur de filetage:
10 mm
longueur totale:
33.9 mm
hauteur totale:
24 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


