Non retournable

Thomas & Betts - Raccord DROIT-FILET.FIXE-M-L.NICK - SB63/M63/A

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord DROIT-FILET.FIXE-M-L.NICK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 63 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - autre

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963787263

Réf. Sonepar

00161005076

Réf. Fournisseur

SB63/M63/A

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

63 mm

modèle:

droit

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

autre

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

40...40

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

57.5 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

63 mm

longueur de filetage:

14 mm

longueur totale:

41 mm

hauteur totale:

70 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

3000...3000 °C

Raccord DROIT-FILET.FIXE-M-L.NICK

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts