Thomas & Betts - Raccord DROIT-LAIT. NICK-M - SPL16/M16/M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
diamètre nominal en pouces - 3/8 pouce
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963005534
Réf. Sonepar
00161004994
Réf. Fournisseur
SPL16/M16/M
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
10.3 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
16 mm
longueur de filetage:
12 mm
longueur totale:
33 mm
hauteur totale:
24.4 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
température d'utilisation:
1500...1500 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord Adaptaflex Type M, filetage mâle, IP67, M16, laiton nickelé.
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


