Thomas & Betts - Raccord DROIT-LAIT. NICK-M - SPL40/M40/M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord DROIT-LAIT. NICK-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 40 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M40 x 1,5

  • diamètre nominal en pouces - 1 1/4 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963007873

Réf. Sonepar

00161004999

Réf. Fournisseur

SPL40/M40/M

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

40 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M40 x 1,5

diamètre nominal en pouces:

1 1/4 pouce

filetage rotatif:

Oui

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

33 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

40 mm

longueur de filetage:

16 mm

longueur totale:

54 mm

hauteur totale:

52 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

Raccord DROIT-LAIT. NICK-M

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts