Non retournable

Thomas & Betts - Raccord droit MONO-J.INTÉG.PA6-M-NR - AT21/M25/A/BLY

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit MONO-J.INTÉG.PA6-M-NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 21 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963037528

Réf. Sonepar

00161004116

Réf. Fournisseur

AT21/M25/A/BLY

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

21 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

hauteur totale:

51.1 mm

longueur totale:

30.2 mm

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

métrique

longueur de filetage:

11.8 mm

matériau:

polyamide

matériau du joint:

TPE

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Raccord droit MONO-J.INTÉG.PA6-M-NR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts