Non retournable

Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-GR - AL21/M20/A/GR

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 21 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M20 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963000911

Réf. Sonepar

00161003603

Réf. Fournisseur

AL21/M20/A/GR

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

21 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

M20 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

gris

hauteur totale:

26.7 mm

longueur totale:

48.7 mm

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

métrique

longueur de filetage:

14 mm

matériau:

polyamide

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-GR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts