Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-GR - AL54/M63/A/GR

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 54 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - autre

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963019425

Réf. Sonepar

00161003610

Réf. Fournisseur

AL54/M63/A/GR

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

54 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

autre

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

gris

hauteur totale:

70 mm

longueur totale:

69 mm

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

métrique

longueur de filetage:

16 mm

matériau:

polyamide

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-GR

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts