Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR - AL16/M16/A/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963001505
Réf. Sonepar
00161003586
Réf. Fournisseur
AL16/M16/A/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
gris
hauteur totale:
44.5 mm
longueur totale:
23.4 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
métrique
longueur de filetage:
11.5 mm
matériau:
polyamide
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


