Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR - AL21/M20/A/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 21 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963000164
Réf. Sonepar
00161003588
Réf. Fournisseur
AL21/M20/A/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
21 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
48.7 mm
longueur totale:
26.7 mm
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
métrique
longueur de filetage:
14 mm
matériau:
polyamide
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


