Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-PF-NR - AL42/PF125/A/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 42 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - autre
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963005145
Réf. Sonepar
00161003650
Réf. Fournisseur
AL42/PF125/A/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
42 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
autre
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
63.6 mm
longueur totale:
52.7 mm
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
longueur de filetage:
16 mm
matériau:
polyamide
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


