Non retournable

Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR - AL54/PG48/A/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 54 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - PG48

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963007248

Réf. Sonepar

00161003626

Réf. Fournisseur

AL54/PG48/A/BL

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

54 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

PG48

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

hauteur totale:

67.2 mm

longueur totale:

64.9 mm

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

autre

longueur de filetage:

12.1 mm

matériau:

polyamide

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts