Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR - ASC34/PG29/A/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 34 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - PG29
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963017254
Réf. Sonepar
00161004304
Réf. Fournisseur
ASC34/PG29/A/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
34 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP68
taille du raccordement fileté:
PG29
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
46.1 mm
longueur totale:
45 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
longueur de filetage:
12.2 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


