Non retournable

Thomas & Betts - Raccord droit - Pas de vis fixe - Pas métrique - Laiton nickelé - SPLB32/M32/A

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit - Pas de vis fixe - Pas métrique - Laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 32 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963071843

Réf. Sonepar

00161005138

Réf. Fournisseur

SPLB32/M32/A

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

32 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

67...67

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

24 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

32 mm

longueur de filetage:

19 mm

longueur totale:

66 mm

hauteur totale:

24 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

1350...1350 °C

Raccord droit - Pas de vis fixe - Pas métrique - Laiton nickelé

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts