Thomas & Betts - Raccord droit - Pas de vis fixe - Pas métrique - Laiton nickelé - SPLB50/M50/A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 50 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - M50 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963025099
Réf. Sonepar
00161005140
Réf. Fournisseur
SPLB50/M50/A
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
50 mm
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
M50 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
67...67
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
38.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
50 mm
longueur de filetage:
22 mm
longueur totale:
79 mm
hauteur totale:
38.5 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
1350...1350 °C
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


