Thomas & Betts - Raccord droit - Polyamide (Nylon) 6 & laiton nickelé - Pas métrique Noir - AL42/M40/SA/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit - Polyamide (Nylon) 6 & laiton nickelé - Pas métrique Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 42 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M40 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963019531

Réf. Sonepar

00161003836

Réf. Fournisseur

AL42/M40/SA/BL

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

42 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

M40 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

hauteur totale:

52 mm

longueur totale:

77.4 mm

diamètre nominal en pouces:

1 1/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

métrique

longueur de filetage:

18 mm

matériau:

polyamide

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Raccord droit - Polyamide (Nylon) 6 & laiton nickelé - Pas métrique Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts