Thomas & Betts - Raccord droit-Polyamide (Nylon)-Pas de vis externe fixe-Livré avec écrou-Noir - XF32/M32/D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 32 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP65
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963001376
Réf. Sonepar
00161004513
Réf. Fournisseur
XF32/M32/D
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
32 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP65
taille du raccordement fileté:
M32 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
47 mm
longueur totale:
53.5 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
longueur de filetage:
16.5 mm
matériau du joint:
sans joint
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


