Thomas & Betts - Raccord en T. FIL. EXT. FIX-NR - AR34X3/T/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 340...340 mm
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963015557
Réf. Sonepar
00161004421
Réf. Fournisseur
AR34X3/T/BL
Marque
Thomas & Betts
dimension nominale:
340...340 mm
modèle:
pièce en T
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP40
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
1200...1200 °C
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


