Thomas & Betts - RACCORD en T-PA (NYLON) 6-NOIR - ASF28X3/T/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - RACCORD en T-PA (NYLON) 6-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension nominale - 280...280 mm

  • modèle - pièce en T

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963011726

Réf. Sonepar

00161004360

Réf. Fournisseur

ASF28X3/T/BL

Marque

Thomas & Betts

dimension nominale:

280...280 mm

modèle:

pièce en T

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP67

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

1200...1200 °C

pays de fabrication:

HONGRIE

RACCORD en T-PA (NYLON) 6-NOIR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts