Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thomas & Betts - Raccord MET. 1/2'NPT-TBXX 16MM - 5331

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord MET. 1/2'NPT-TBXX 16MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - NPT

  • taille du raccordement fileté - autre

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363075622

Réf. Sonepar

00161005331

Réf. Fournisseur

5331

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

droit

type de filetage:

NPT

taille du raccordement fileté:

autre

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

67...67

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

traitement de la surface:

autre

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

11 mm

longueur de filetage:

14 mm

longueur totale:

38 mm

hauteur totale:

29 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

Raccord MET. 1/2'NPT-TBXX 16MM

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts