Non retournable

Thomas & Betts - Raccord MET. 45° PG36-TBXX 40MM - 7346

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord MET. 45° PG36-TBXX 40MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 40 mm

  • modèle - angle 45°

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - PG36

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363100171

Réf. Sonepar

00161007346

Réf. Fournisseur

7346

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

40 mm

modèle:

angle 45°

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

PG36

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

67...67

diamètre nominal en pouces:

1 1/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

moulage sous pression en acier

traitement de la surface:

chromé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

33.5 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

47 mm

longueur de filetage:

21 mm

hauteur totale:

58 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Raccord MET. 45° PG36-TBXX 40MM

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts