Non retournable

Thomas & Betts - Raccord MET. 90° PG42-TBXX 50MM - 7357

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord MET. 90° PG42-TBXX 50MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 40 mm

  • modèle - angle 90°

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - autre

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363076025

Réf. Sonepar

00161007357

Réf. Fournisseur

7357

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

40 mm

modèle:

angle 90°

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

autre

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

67...67

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

traitement de la surface:

chromé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

38.5 mm

longueur de filetage:

21 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Raccord MET. 90° PG42-TBXX 50MM

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts