Thomas & Betts - Raccord MET. PG36 - TBXX 40MM - 7366

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 40 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG36
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363076094
Réf. Sonepar
00161007366
Réf. Fournisseur
7366
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
40 mm
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
PG36
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
67...67
diamètre nominal en pouces:
1 1/4 pouce
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier
traitement de la surface:
chromé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
33.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
58 mm
longueur de filetage:
21 mm
longueur totale:
67 mm
hauteur totale:
58 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


