Thomas & Betts - Racd.Cond.Tress.Fil.Ex.Piv.Lni - PBF16/M16/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP67
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963016066
Réf. Sonepar
00161004715
Réf. Fournisseur
PBF16/M16/B
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP67
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
autre
longueur totale:
57.1 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
filetage rotatif:
Oui
type de raccordement:
filetage
longueur de filetage:
12 mm
matériau du joint:
sans joint
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


