Non retournable

Thomas & Betts - Racd.Cond.Tress.Fil.Ex.Piv-Lni - PBC42/M40/B

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Racd.Cond.Tress.Fil.Ex.Piv-Lni

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 42 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP67

  • taille du raccordement fileté - M40 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963018725

Réf. Sonepar

00161004719

Réf. Fournisseur

PBC42/M40/B

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

42 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP67

taille du raccordement fileté:

M40 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

autre

longueur totale:

80 mm

diamètre nominal en pouces:

1 1/4 pouce

filetage rotatif:

Oui

type de raccordement:

filetage

longueur de filetage:

15 mm

matériau du joint:

sans joint

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Racd.Cond.Tress.Fil.Ex.Piv-Lni

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts