Thomas & Betts - Reel Only For Rs - SPLHC16/10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 17.8 mm
diamètre intérieur - 12.5 mm
diamètre nominal - 12.5 mm
diamètre nominal en pouces - 3/8 pouce
couleur - noir
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963010996
Réf. Sonepar
00161301099
Réf. Fournisseur
SPLHC16/10M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
17.8 mm
diamètre intérieur:
12.5 mm
diamètre nominal:
12.5 mm
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
couleur:
noir
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Conduit flexible en acier étanche aux liquides, couvert par des températures extrêmes, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 16 mm, diamètre extérieur du conduit 3/8 pouces US, diamètre extérieur 17,8 mm, diamètre intérieur 12,5 mm, rayon de courbure statique 50 mm, longueur de bobine 10 mètres, couvercle en caoutchouc thermoplastique avec Noyau en acier galvanisé, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


