Thomas & Betts - SEALING RING FOR NC25 - FLB0820

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - SEALING RING FOR NC25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 57.5 mm

  • diamètre intérieur - 40.4 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP67

  • rayon de courbure, statique - 240 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949202719

Réf. Sonepar

00161920271

Réf. Fournisseur

FLB0820

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

57.5 mm

diamètre intérieur:

40.4 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP67

rayon de courbure, statique:

240 mm

diamètre nominal:

50 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-20...105 °C

poids:

26.232 kg/m

couleur:

noir

tenue à la flexion:

flexible

avec homologation selon UL:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

SEALING RING FOR NC25

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts