Thomas & Betts - SEALING RING NC20 - FLB0810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 57.5 mm
diamètre intérieur - 40.4 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP67
rayon de courbure, statique - 240 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5011949202702
Réf. Sonepar
00161920270
Réf. Fournisseur
FLB0810
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
57.5 mm
diamètre intérieur:
40.4 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP67
rayon de courbure, statique:
240 mm
diamètre nominal:
50 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
traitement de la surface:
autre
température d'utilisation:
-20...105 °C
poids:
13.113 kg/m
couleur:
noir
tenue à la flexion:
flexible
avec homologation selon UL:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


