Non retournable

Thomas & Betts - Spl32 8M Cut Length - SPL32/8M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Spl32 8M Cut Length

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 33.1 mm

  • diamètre intérieur - 26.7 mm

  • diamètre nominal - 26.7 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1 pouce

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963031601

Réf. Sonepar

00161303160

Réf. Fournisseur

SPL32/8M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

33.1 mm

diamètre intérieur:

26.7 mm

diamètre nominal:

26.7 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

couleur:

noir

avec homologation selon UL:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Spl32 8M Cut Length

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts