Thomas & Betts - Spl40/Ornge In 25M Coils - SPL40/OR/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 41.8 mm
diamètre intérieur - 35.4 mm
diamètre nominal - 35.4 mm
diamètre nominal en pouces - 1/4 pouce
avec homologation selon UL - Oui
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963009723
Réf. Sonepar
00161300972
Réf. Fournisseur
SPL40/OR/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
41.8 mm
diamètre intérieur:
35.4 mm
diamètre nominal:
35.4 mm
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
avec homologation selon UL:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Conduit étanche aux liquides, résistant à l'huile, à flexibilité moyenne, 1-1 / 4 pouce, taille nominale du conduit 40 mm, diamètre extérieur 41,8 mm, diamètre intérieur 35,4 mm, rayon de courbure statique 180 mm, longueur de bobine 25 mètres, revêtement en PVC avec noyau en acier galvanisé, orange
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


