Thomas & Betts - Splhc40 Cond 30M Coil - SPLHC40/30M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 41.8 mm
diamètre intérieur - 35.4 mm
diamètre nominal - 35.4 mm
diamètre nominal en pouces - 1/4 pouce
couleur - noir
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963778001
Réf. Sonepar
00161377800
Réf. Fournisseur
SPLHC40/30M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
41.8 mm
diamètre intérieur:
35.4 mm
diamètre nominal:
35.4 mm
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
couleur:
noir
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Conduit flexible en acier, étanche aux liquides, recouvert de températures extrêmes, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 40 mm, diamètre extérieur 41,8 mm, diamètre intérieur 35,4 mm, rayon de courbure statique 180 mm, longueur de bobine 30 mètres, couvercle en caoutchouc thermoplastique avec noyau en acier galvanisé, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


