Non retournable

Thomas & Betts - Spul16/Black Conduit X 25M - SPUL16/BL/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Spul16/Black Conduit X 25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 17.8 mm

  • diamètre intérieur - 12.8 mm

  • diamètre nominal - 12.8 mm

  • diamètre nominal en pouces - 3/8 pouce

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963801143

Réf. Sonepar

00161380114

Réf. Fournisseur

SPUL16/BL/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

17.8 mm

diamètre intérieur:

12.8 mm

diamètre nominal:

12.8 mm

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

couleur:

noir

avec homologation selon UL:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Spul16/Black Conduit X 25M

Les Atouts de l'article:

Étanche aux liquides, flexibilité moyenne, conduit en acier couvert, taille nominale du conduit 16 mm, diamètre extérieur 17,8 mm, diamètre intérieur 12,8 mm, rayon de courbure statique 50 mm, longueur de bobine 25 mètres, répertorié UL et approuvé CSA, noyau en acier galvanisé recouvert de PVC avec garniture en cuivre, Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts