Thomas & Betts - Spul25/Black Conduit X 25M - SPUL25/BL/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 26.4 mm
diamètre intérieur - 21 mm
diamètre nominal - 21 mm
diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce
couleur - noir
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963801181
Réf. Sonepar
00161380118
Réf. Fournisseur
SPUL25/BL/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
26.4 mm
diamètre intérieur:
21 mm
diamètre nominal:
21 mm
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
couleur:
noir
avec homologation selon UL:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Étanche aux liquides, flexibilité moyenne, conduit en acier couvert, 3/4 po, diamètre nominal du conduit 25 mm, diamètre extérieur 26,4 mm, diamètre intérieur 21,0 mm, rayon de courbure statique 105 mm, longueur de bobine 25 mètres, homologué UL et approuvé CSA, acier galvanisé recouvert de PVC Noyau avec emballage en cuivre, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


