Non retournable

Thomas & Betts - Spul40/Black Conduit X 10M - SPUL40/BL/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Spul40/Black Conduit X 10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 41.8 mm

  • diamètre intérieur - 35.4 mm

  • diamètre nominal - 35.4 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1/4 pouce

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963801211

Réf. Sonepar

00161380121

Réf. Fournisseur

SPUL40/BL/10M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

41.8 mm

diamètre intérieur:

35.4 mm

diamètre nominal:

35.4 mm

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

couleur:

noir

avec homologation selon UL:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Spul40/Black Conduit X 10M

Les Atouts de l'article:

Étanche aux liquides, flexibilité moyenne, conduit en acier couvert, 1-1 / 4 po, diamètre nominal du conduit 40 mm, diamètre extérieur 41,8 mm, diamètre intérieur 35,4 mm, rayon de courbure statique 200 mm, longueur de bobine 10 mètres, homologué UL et approuvé CSA, recouvert de PVC Noyau en acier galvanisé avec garniture en cuivre, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts