Thomas & Betts - Spul40/Black Conduit X 25M - SPUL40/BL/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 41.8 mm
diamètre intérieur - 35.4 mm
diamètre nominal - 35.4 mm
diamètre nominal en pouces - 1/4 pouce
couleur - noir
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963801228
Réf. Sonepar
00161380122
Réf. Fournisseur
SPUL40/BL/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
41.8 mm
diamètre intérieur:
35.4 mm
diamètre nominal:
35.4 mm
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
couleur:
noir
avec homologation selon UL:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Étanche aux liquides, flexibilité moyenne, conduit en acier couvert, taille nominale du conduit 40 mm, diamètre extérieur 41,8 mm, diamètre intérieur 35,4 mm, rayon de courbure statique 200 mm, longueur de bobine 25 mètres, répertorié UL et approuvé CSA, noyau en acier galvanisé recouvert de PVC avec garniture en cuivre, Noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


