Thomas & Betts - Ss Overbraid Lfh-Sp 25M Ree - LFH-SPSS20/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Ss Overbraid Lfh-Sp 25M Ree

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 21.5 mm

  • diamètre intérieur - 16.9 mm

  • diamètre nominal - 16.9 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963050435

Réf. Sonepar

00161305043

Réf. Fournisseur

LFH-SPSS20/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.5 mm

diamètre intérieur:

16.9 mm

diamètre nominal:

16.9 mm

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

couleur:

noir

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Ss Overbraid Lfh-Sp 25M Ree

Les Atouts de l'article:

Faible risque d'incendie, conduit de flexibilité moyenne avec tresse en acier inoxydable, 1/2 pouce, taille nominale du conduit 20 mm, diamètre extérieur 21,5 mm, diamètre intérieur 16,9 mm, rayon de courbure statique 80 mm, noyau en acier galvanisé avec gaine à faible risque d'incendie, longueur de bobine 25 mètres , Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts