Thomas & Betts - Ss Overbraid Lfh-Sp 25M Ree - LFH-SPSS25/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 26 mm
diamètre intérieur - 21.4 mm
diamètre nominal - 21.4 mm
diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce
couleur - noir
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963050480
Réf. Sonepar
00161305048
Réf. Fournisseur
LFH-SPSS25/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
26 mm
diamètre intérieur:
21.4 mm
diamètre nominal:
21.4 mm
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
couleur:
noir
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Faible risque d'incendie, conduit de flexibilité moyenne avec tresse en acier inoxydable, 3/4 pouce, taille nominale du conduit 25 mm, diamètre extérieur 26 mm, diamètre intérieur 21,4 mm, rayon de courbure statique 110 mm, noyau en acier galvanisé avec gaine à faible risque d'incendie, longueur de bobine 25 mètres, Noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


