Non retournable

Thomas & Betts - SST6 2 in. 45 M63 - 9347SST6

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - SST6 2 in. 45 M63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • filetage rotatif - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Oui

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Oui

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Oui

  • pays de fabrication - TURQUIE

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022502886

Réf. Sonepar

00161006952

Réf. Fournisseur

9347SST6

Marque

Thomas & Betts

filetage rotatif:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

SST6 2 in. 45 M63

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts