Non retournable

Thomas & Betts - Stainless Steel Braided Pfcs28 - PFCSSS28/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Stainless Steel Braided Pfcs28

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 28.5 mm

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 21.7 mm

  • sans halogène - Oui

  • diamètre nominal - 21.7 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963051623

Réf. Sonepar

00161305162

Réf. Fournisseur

PFCSSS28/BL/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

28.5 mm

couleur:

noir

diamètre intérieur:

21.7 mm

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

21.7 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

résistant aux UV:

Oui

à fente longitudinale:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Oui

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Stainless Steel Braided Pfcs28

Les Atouts de l'article:

Conduit de poids standard avec tresse en acier inoxydable, taille de conduit nominale 28 mm, taille de conduit NW 23, pas de conduit grossier, diamètre extérieur 28,5 mm, diamètre intérieur 21,7 mm, rayon de courbure statique 50 mm, longueur de bobine 50 mètres, polyamide 12 modifié, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts