Non retournable

Thomas & Betts - Stainless Steel Braided Pfcs34 - PFCSSS34/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Stainless Steel Braided Pfcs34

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 34.5 mm

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 27.7 mm

  • diamètre nominal - 27.7 mm

  • diamètre nominal en pouces - 3 pouces

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963051975

Réf. Sonepar

00161305197

Réf. Fournisseur

PFCSSS34/BL/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

34.5 mm

couleur:

noir

diamètre intérieur:

27.7 mm

diamètre nominal:

27.7 mm

diamètre nominal en pouces:

3 pouces

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Stainless Steel Braided Pfcs34

Les Atouts de l'article:

Conduit de poids standard avec tresse en acier inoxydable, taille nominale de conduit 34 mm, taille de conduit NW 29, pas de conduit grossier, diamètre extérieur 34,5 mm, diamètre intérieur 27,7 mm, rayon de courbure statique 60 mm, longueur de bobine 50 mètres, polyamide modifié 12, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts